Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED-Lampe 230 V AC, BA15d Sockel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-211308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     211308
EAN/GTIN:
     5056070911574
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Farbe = Weiß
Lampensockel = BA15d
Nennstrom = 20 mA
Betriebsspannung = 230 V AC

RS Pro BA15d LEDs für Light Towers. Diese hochwertigen LED-Lampen unserer eigenen Marke RS Pro sind für den Einsatz in Lichttürmen oder Stapelleuchten vorgesehen. Jede Lampe enthält 6 Hochleistungs-LEDs, die kreativ für eine 360°-Beleuchtung entwickelt wurden. Modulare Stacking-Signalleuchten sind die ideale Wahl für die meisten Industrieumgebungen, da sie optisch hell sind und sich leicht einstellen lassen. Die Ersatzlampen lassen sich auch leicht austauschen, was unnötigen Zeit- und Arbeitsaufwand vermeidet. Eigenschaften und Vorteile. Minimaler Einschaltstrom. Geringer Stromverbrauch und geringe Wärmeerzeugung. Schwingungs- und stoßfest. Vollwellenförmiger Brückengleichrichter und bipolare DC-Anschlüsse für 24 V-Typen. Verschiedene Spannungstypen verfügbar (24 V ac, 130 V ac, 230 V ac)
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lampensockel:
BA15d
Nennstrom:
20 mA
Betriebsspannung:
230 V AC
Weitere Suchbegriffe: rs pro led anzeigelampe weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 211308, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, RS PRO, TLW230, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.