| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2108776 Herst.-Nr.: HORT2NJ3X EAN/GTIN: 3295249234829 |
| |
|
| | |
| Größe = 3XL Kleidungsart = Softshell-Jacke Farbe = Schwarz/Gelb Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Geschlecht = Unisex Obermaterial = Elastan, Polyester Futterstoff = Elastan, Polyester Mit Kapuze = Nein Serie = Horten 2
Die Delta Plus Jacke verfügt über einen Befestigungsreißverschluss unter Storm Klappe. Er verfügt über eine feste Kapuze und 4 Taschen. Softshell 96 % Polyester 4 % Elasthangewebe. Es wird mit 3 laminierten Schichten geliefert.Leichtigkeit und Schutz vor Kälte, Wind und feinem Regen 3-lagige Softshell Dekorative reflektierende Paspel auf der Vorderseite Und Rückseite Softshells wurden für den täglichen Gebrauch entwickelt Das ganze Jahr über verwenden, unabhängig davon, ob es im getragen wird Erste oder zweite Schicht. Abnehmbarer Ausweiskartenhalter im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Farbe: | Schwarz/Gelb | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Geschlecht: | Unisex | Obermaterial: | Elastan, Polyester | Futterstoff: | Elastan, Polyester | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | Horten 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacken, 2108776, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Delta Plus, HORT2NJ3X, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |