Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder 7-polig / 10A Kabelmontage Mit Gewinde IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107310
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2107310
EAN/GTIN:
     5059044242971
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Mit Gewinde
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Gewindekupplung
Gehäusematerial = Kunststoff
Kontakt-Format = 7P
Kontaktbeschichtung = Vergoldet

RS Pro Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Kabelmontagesteckverbindern vor, die sich ideal für die Montage in Produktions- und Fertigungsumgebungen eignen. Dieser Steckverbinder in Sensorausführung wurde mit einer externen Gewindeschnittstelle entwickelt und ist schnell und einfach zu installieren, spart wertvolle Zeit und Ressourcen und ermöglicht vollständige Flexibilität für den Anschluss und einfache Integration in alle sensorischen oder Automatisierungsanwendungen. Der Rundsteckverbinder erfüllt die Schutzart IP67 und ist daher extrem langlebig, schützt die internen Verbindungen und ist damit eine ideale Lösung, wenn eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Rundsteckverbinder wird mit einem Gewinde geliefert Schnittstellen- und Industriestandard-Kompatibilität Der extrem langlebige Steckverbinder hat ein Nylon-66-Kunststoffgehäuse und ist gemäß IP67 ausgelegt, sodass er ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder in Bereichen geeignet ist, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten kann Dank der Gewindeschnittstelle ist sie schnell und einfach zu installieren, was sie benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Rundsteckverbinder ist am besten für die Tafel geeignet Montage in Erfassungs- und Automatisierungssystemen in industriellen Umgebungen Isolationswiderstand unter 2000 MΩ Anwendungen: Industrielle Rundsteckverbinder sind robuste und vielseitige Produkte, die Daten,
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Mit Gewinde
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Gewindekupplung
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontakt-Format:
7P
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: 2107310, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, WA22J7TL1II, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.