Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2106851
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     PLT5 450B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Laserdiode
laserdiode 450nm
diode
Wellenlänge Spitze = 450nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Optische Ausgangsleistung = 80mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Blau
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
450nm
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Optische Ausgangsleistung:
80mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2106851, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, PLT5450B, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.