Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 1.5nF ±20% / 250V ac, THT Raster 10.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210566
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271Y415MR30
EAN/GTIN:
     5059043896267
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 10.2mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13.5mm
Tiefe = 3.9mm
Höhe = 7.5mm
Abmessungen = 13.5 x 3.9 x 7.5mm
Betriebstemperatur max. = +115°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. Serie PME 271Y. Die Serie PME271Y sind selbstheilende Vielschicht-Metallpapier-Entstörkondensatoren der Klasse Y. Hergestellt aus mit Epoxidharz imprägniertem Metallpapier und gekapselt in Epoxidharz. Dies sorgt für aktive und passive Brandschutzeigenschaften in Kombination mit ausgezeichneter Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen, die einen durchgängigen Einsatz erfordern. Typische Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz als elektromagnetischer Entstörfilter in allen Y2-Anwendungen, Leitung-zu-Erde. Eigenschaften und Vorteile: International zugelassen Nennspannung: 250 V ac, 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001–0,1 μF Anschlussabstand: 10,2 mm bis 25,4 mm Kapazitätstoleranz: ±20 % Klimakategorie 40/100/56/B, IEC 60068-1 Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286–2 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 3000 V dc Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften stellen lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicher Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
10.2mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13.5mm
Tiefe:
3.9mm
Höhe:
7.5mm
Abmessungen:
13.5 x 3.9 x 7.5mm
Betriebstemperatur max.:
+115°C
Weitere Suchbegriffe: 210566, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271Y415MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.