Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 5/16 Zoll PHILLIPS® Schraubbit, Bit Metall, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAM 5/16 Zoll PHILLIPS® Schraubbit, Bit Metall, 32 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-210543
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E-212-PH3
EAN/GTIN:
     3272670398412
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kopftyp = PHILLIPS®
Typ = Bit
Größe = 5/16 Zoll
Material/Stoff = Metall
Gesamtlänge = 32 mm
Antriebsgröße = 5/16
Antriebstyp = Phillips
Weitere Informationen:
Kopftyp:
PHILLIPS®
Typ:
Bit
Größe:
5/16 Zoll
Material/Stoff:
Metall
Gesamtlänge:
32 mm
Antriebsgröße:
5/16
Antriebstyp:
Phillips
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips), 210543, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, SAM, E212PH3, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.