Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Advanced Sensors Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104311
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CL-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Die CL-140 des Amphenol Advanced Sensors ist eine Einschaltstrom-Limiting-Thermistoren, die aus einem Scheiben-Thermistor mit nicht isolierten Kabeldrähten bestehen und zur Steuerung des Einschaltstroms beim Schalten von Netzteilen verwendet werden. Der Hauptzweck der Begrenzung des Einschaltstroms besteht darin, zu verhindern, dass Bauteile in Reihe mit dem Eingang zum DC/DC-Wandler beschädigt werden. In der Regel verhindert der Einschaltschutz ein unerwünschtes Durchbrennen von Sicherungen oder Trennschaltern sowie das Schweißen von Schalterkontakten. Mit einem Widerstand von 50 Ohm und einem konstanten Strom von 1,1 A.Kleine physische Größe bietet Designvorteile gegenüber großen passiven Komponenten. Kostengünstiges Halbleitergerät für Einschaltstromunterdrückung. Klassenbeste Kapazitätsbelastbarkeit. Niedriger konstanter Widerstand und damit verbundene Leistungsverluste. Für Leiterplattenmontage geeignet. Großer Betriebstemperaturbereich: -58 F bis 347 F (-50 C bis 175 C).
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 2104311, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Amphenol Advanced Sensors, CL140, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,89*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,833*
€ 1,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.