Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Advanced Sensors Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104310
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CL-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Die CL-120 des Amphenol Advanced Sensors ist eine Einschaltstrom-Limiting-Thermistoren, die aus einem Scheiben-Thermistor mit nicht isolierten Kabeldrähten bestehen und zur Steuerung des Einschaltstroms beim Schalten von Netzteilen verwendet werden. Der Hauptzweck der Begrenzung des Einschaltstroms besteht darin, zu verhindern, dass Bauteile in Reihe mit dem Eingang zum DC/DC-Wandler beschädigt werden. In der Regel verhindert der Einschaltschutz ein unerwünschtes Durchbrennen von Sicherungen oder Trennschaltern sowie das Schweißen von Schalterkontakten. Mit einem Widerstand von 10 Ohm und einem konstanten Strom von 1,7 A.Kleine physische Größe bietet Designvorteile gegenüber großen passiven Komponenten. Kostengünstiges Halbleitergerät für Einschaltstromunterdrückung. Klassenbeste Kapazitätsbelastbarkeit. Niedriger konstanter Widerstand und damit verbundene Leistungsverluste. Für Leiterplattenmontage geeignet. Großer Betriebstemperaturbereich: -58 F bis 347 F (-50 C bis 175 C).
Weitere Suchbegriffe: 2104310, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, Amphenol Advanced Sensors, CL120, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.