Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezurio Bluetooth Modul Klasse 1, 2.1, 18dBm -87dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100897
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     BT740-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2100897
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Klasse = Klasse 1
Bluetooth-Version = 2.1
Ausgangsleistung max. = 18dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -87dBm
Weitere Informationen:
Bluetooth-Klasse:
Klasse 1
Bluetooth-Version:
2.1
Ausgangsleistung max.:
18dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-87dBm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 33,80*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 30,00*
€ 60,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.690,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.