Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
WLAN Module
>
Artikel
Ezurio WLAN-Modul 3.3 - 7V 5.5 x 46 x 18mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2100881
Hersteller:
Ezurio
Herst.-Nr.:
BISMS02BI
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2100881
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
WLAN Module
Versorgungsspannung = 3.3 - 7V
Abmessungen = 5.5 x 46 x 18mm
Das integrierte Modul Laird Connectivity ohne Antenne und Standard-AT-Firmware. Das integrierte intelligente serielle Bluetooth-Modul bietet eine robuste Lösung, die sich ideal für industrielle Automatisierung und robuste tragbare Geräte eignet.Reichweite - 250 Meter typisch (freier Platz) Frequenz: 2,400-2,485 GHz Datenübertragungsrate - bis zu 300 kbit/s über UART.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
3.3 - 7V
Abmessungen:
5.5 x 46 x 18mm
... >
Halbleiter
>
Kommunikations- und Funkmodul ICs
>
WLAN Module
Weitere Suchbegriffe:
Ezurio
,
BISMS02BI
,
Semiconductors
,
Communication & Wireless Module ICs
,
Wi-Fi Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.