|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2100667 Herst.-Nr.: GIM500R-M136.FC4.A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Achsenanzahl = 1 Technologie = Analog Pinanzahl = 8
Der Baumer GIM500R 1-dimensionale Neigungssensor verfügt über einen Analogausgang und verwendet das kapazitive MEMS-Messprinzip für den Sensor. Es wurde ein Metallgehäuse verwendet, das einen Messbereich von 0 bis 360° hat und gegen Verpolung geschützt ist. Er verwendete Steckverbinder M12 mit einem 1 m langen Kabel.Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C. Schutzart IP 69K. Gewicht: Ca. 95 g. Weitere Informationen:  |  | Achsenanzahl: | 1 | Technologie: | Analog | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2100667, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Baumer, GIM500RM136FC4A, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |