|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2100651 Herst.-Nr.: GIM140R-M1030.KC0.A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Achsenanzahl = 1 Technologie = Analog Pinanzahl = 5
Der Baumer 1-dimensionale Neigungssensor verfügt über einen Analogausgang und verwendet das kapazitive MEMS-Messprinzip für den Sensor. Es wurde ein Metallgehäuse verwendet, das einen Messbereich von 0 bis 360° hat und gegen Kurzschluss und Verpolung geschützt ist. Es wurde ein 0,3 m langes Kabel verwendet.Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C. Schutzart IP 67/IP 69K. Teach-Eingang zur Einstellung der Nullstellung Weitere Informationen:  |  | Achsenanzahl: | 1 | Technologie: | Analog | Pinanzahl: | 5 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2100651, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Baumer, GIM140RM1030KC0A, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
| |