Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Rangierwagenheber 85mm → 500mm, belastbar bis 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100261
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     03633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Last max. = 3t
Höhe max. = 500mm
Höhe min. = 85mm

Der SIP 3-Ton-Schnellhub-Doppelpumpenkablett mit ausgezeichneter Hubleistung zu einem äußerst konkurrenzfähigen Preis.Quick-Lift-System Extra großer Sattel und Gummipolster Abnehmbarer zweiteiliger Griff mit Gummistoßstange Zweipumpensystem für starke Hubwirkung Sicherheits-Bypass-System
Weitere Informationen:
Last max.:
3t
Höhe max.:
500mm
Höhe min.:
85mm
Weitere Suchbegriffe: 2100261, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, SIP, 03633, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Trolley Jacks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,92*
€ 345,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8517569
ab € 288,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.