Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter Aus-(Ein) Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 50V dc / 125V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Druckschalter Aus-(Ein) Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 50V dc / 125V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-2099081
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2099081
EAN/GTIN:
     5059044245514
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
drucktaster rs pro
Schaltfolge = Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Grün
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 50V dc / 125V ac
Drucktastentyp = Kuppelförmig
IP Schutzart = IP 67
Herst.-Teile-Nr. = PAS6B2M1CES6-5

1-poliger Miniatur-Druckschalter von RS ProDie RS Pro SPST-Serie ist ein preiswerter, abgedichteter Druckschalter aus- (Ein), der mit Optionen zur Beleuchtung an der Tafel montiert ist. Diese glatte Bauweise bietet eine Tafelmontage mit Gewinde oder Einrastmontage und einen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis 85 °C. Mehrere Betätigungselementfarben und diskrete LED-Beleuchtungsoptionen können dazu beitragen, dass der Schalter aus dem Hintergrund heraussteht oder in den Hintergrund verblassen kann. Die 1-poligen Druckschalter von RS Pro bieten eine ästhetische Vielseitigkeit, Schutzart IP67, die den Einsatz dieser Drucktasten in einer Vielzahl von Anwendungen und Betriebsbedingungen ermöglicht.Warum sollten Sie sich für einen 1-poligen Drucktastenschalter entscheiden?Es handelt sich um Subminiatur-Drucktastenschalter in Kuppelausführung mit Tastschalterbetätigung, 1-poliger Ein/Aus-Schalter, einem ausgezeichneten Mechanismus für die Maschinensteuerung oder eine Prozessaktivierung. Die Kappen sind in mehreren Farben erhältlich, aus hochwertigem Polyamid 6/6 mit vergoldetem versilbertem Kontakt.Was ist SPST?1-poliger Wechsler bedeutet einpoliger, einpoliger Umschalter. Der Schalter steuert einen Stromkreis mit einer ″Ein″-Stellung.Eigenschaften und Vorteile• Nicht beleuchtet• Tastenart: Kuppel/flache Kappe• Material: Polyamid 6/6• Verschiedene Farbtasten verfügbar• Gewinde: M12 x 0,75• Druckschalterbetrieb: Aus-(Ein)Technische Daten• Serie: Pas6B2M1• Betätigungskraft: 2N - 5N• Kontaktprellen: 10 ms• Mechanische Lebensdauer: 1000000 Zyklen• Löten: Max. 350 °C für 5 Sekunden• Betriebstemperatur: -30 °C bis 85 °C.• Nennspannung: 50 V dc / 125 V acPlattenstärke• Serie B2: Min. 1,5 mm (.059) und max. 4 mm (0,157)RS Pro SPST, Subminiatur-Drucktastenschalteroptionen• Weißer Betätigungselement: RS Best.-Nr. 209-9071 () • Orange Betätigungselement: RS Best.-Nr. 209-9077 () • Grünes Betätigungselement: RS Best.-Nr.: (209-9081) 209-9081• Blaues Betätigungselement: RS Best.-Nr. 209-9082 () • Schwarzes Betätigungselement: RS Best.-Nr. 734-6704 () • Gelber Betätigungselement: RS Best.-Nr. 144-4358 () • Rotes Betätigungselement: RS Best.-Nr. 734-6716 () AnwendungenTypische Anwendungen für diesen Subminiatur-Druckschalter sind:• Messeinrichtungen• Telekommunikation• Netzwerke• Tragbare GeräteFührungenBesuchen Sie unsere vollständige Anleitung für Drucktastenschalter, um Ihre ideale Lösung zu finden.Warum würden Sie sich für RS Pro für Druckschalter entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Aus-(Ein)
Tafelausschnitt Durchmesser:
13.6mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Grün
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
50V dc / 125V ac
Drucktastentyp:
Kuppelförmig
IP Schutzart:
IP 67
Herst.-Teile-Nr.:
PAS6B2M1CES6-5
Weitere Suchbegriffe: 2099081, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, PAS6B2M1CES65, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.