Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 500mA, 1 DFN, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097659
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1725T-ADJE/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2097659
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 500mA
Ausgangsspannung = 0,8 → 5 V
Genauigkeit = 0.5%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar

Der Microchip MCP1725T-Adje/MC ist ein linearer 500-mA-LDO-Regler (Low Dropout), der hohe Ströme und niedrige Ausgangsspannungen in einem sehr kleinen Gehäuse bietet. Der MCP1725 wird in einer festen (oder einstellbaren) Ausgangsspannungsversion mit einem Ausgangsspannungsbereich von 0,8 V bis 5,0 V geliefert. Die 500-mA-Ausgangsstromfähigkeit in Kombination mit der niedrigen Ausgangsspannung machen den MCP1725 zu einer guten Wahl für neue LDO-Anwendungen mit weniger als 1,8 V Ausgangsspannung, die hohe Stromanforderungen haben.Gute Leistungsabgabe mit einstellbarer Verzögerung Niedriger Versorgungsstrom Niedriger Abschaltstrom DFN-8 2x3 und SOIC-8 bleifreie Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
500mA
Ausgangsspannung:
0,8 → 5 V
Genauigkeit:
0.5%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,81*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.