|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2097644 Herst.-Nr.: EV35L43A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Evaluation Kit Kit-Name = AVR128DB48 Curiosity Nano Technologie = Mikrocontroller Gerätekern = AVR Name der Prozessorfamilie = AVRDB
Das Microchip EV35L43A besteht aus dem AVR128DB48 Curiosity Nano Evaluierungskit und bietet vollständige Unterstützung für Ihr nächstes Design. Nehmen Sie Ihre nächste Idee mit einer Entwicklungsplatine auf den Markt, die Sie mit vollständigen Programm- und Debugging-Funktionen in der Tasche behalten können. Verwenden Sie entweder Atmel Studio 7 oder MPLAB X IDEs als Lupe, um in Ihre MCU zu schauen und durch das Debugging zu gehen. Kostenlose, einfach zu bedienende grafische Programmierwerkzeuge, Atmel START und MPLAB Code Configurator (MCC), ermöglichen Ihnen die intuitive Programmierung der Ziel-MCU. Lieferumfang: AVR128DB48 Curiosity Nano Evaluierungsplatine Zwei 100 mil, 1 x 28-polige StiftleistenMikrocontroller AVR128DA48 Ein 32,768-kHz-Kristall Ein 16-MHz-Quarz Integrierter Debugger Stromversorgung über USB oder externe Stromversorgung Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Evaluation Kit | Kit-Name: | AVR128DB48 Curiosity Nano | Technologie: | Mikrocontroller | Gerätekern: | AVR | Name der Prozessorfamilie: | AVRDB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 2097644, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, EV35L43A, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 14,27* | € 20,56* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 14,33* | € 21,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|