Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium UV-Desinfektionsbox, 1,5 W, U-Form, L. 198 mm, Ø 5 x 75 mm, 12 V, 253,7 nm, 15000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097639
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     23668
EAN/GTIN:
     3661474236684
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Leistung = 1,5 W
Lampensockel = U-Form
Länge = 198 mm
Lampengröße = 5 x 75 mm
Nennspannung = 12 V
Wellenlänge = 253,7 nm
Lebensdauer = 15000
Serie = Nomade Boxy

Die tragbare Orium-Box zum Desinfizieren und Sterilisieren.Zur Beseitigung von Viren und Bakterien Große innere Kapazität Mehrere Zeitgeber
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 W
Lampensockel:
U-Form
Länge:
198 mm
Lampengröße:
5 x 75 mm
Nennspannung:
12 V
Wellenlänge:
253,7 nm
Lebensdauer:
15000
Serie:
Nomade Boxy
Weitere Suchbegriffe: 2097639, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, UV Glühbirnen, Orium, 23668, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, UV Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.