Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton G6SE2 Kabelschlauch Rot Glasfaser, Länge 100m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097600
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     176-10116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 16mm
Farbe = Rot
Material = Fiberglas
Schlauchlänge = 100m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Standards = RoHS-konform
Serie = G6SE2

Die erweiterbare geflochtene Hülse HellermannTyton besteht aus Glasfasermaterial. Die Gesamtlänge der Hülsenrolle in einem Paket beträgt 100 m.Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
16mm
Farbe:
Rot
Material:
Fiberglas
Schlauchlänge:
100m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Standards:
RoHS-konform
Serie:
G6SE2
Weitere Suchbegriffe: hellermann geflechtschlauch 100m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 2097600, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17610116, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.