Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton G6SE2 Kabelschlauch Rot Glasfaser, Länge 200m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097590
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     176-10107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 4mm
Farbe = Rot
Material = Fiberglas
Schlauchlänge = 200m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Standards = RoHS-konform
Serie = G6SE2

Die erweiterbare geflochtene Hülse HellermannTyton besteht aus Glasfasermaterial. Die Gesamtlänge der Hülsenrolle in einem Paket beträgt 200 m.Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4mm
Farbe:
Rot
Material:
Fiberglas
Schlauchlänge:
200m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Standards:
RoHS-konform
Serie:
G6SE2
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschutzschlauch 200m, 2097590, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17610107, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.