| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2097397 Herst.-Nr.: FLK-RSE-MB 4961344 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Montagehalterung Geeignet für den Einsatz mit = RSE 300, RSE 600
Die Fluke Montagehalterung wurde speziell für die Infrarotkameras RSE300 und RSE600 entwickelt.Bietet robuste Unterstützung für die KameraKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Montagehalterung | Geeignet für den Einsatz mit: | RSE 300, RSE 600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, fluke objektiv, ir objektive, 2097397, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkamera Zubehör, Fluke, FLKRSEMB4961344, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Camera Accessories |
| | |
| |