Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsringe Aussenring für Wellen-Ø 25mm, Nut-Ø 23.9mm 1.2mm 34.2mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungsringe Aussenring für Wellen-Ø 25mm, Nut-Ø 23.9mm 1.2mm 34.2mm Edelstahl
RS PRO Sicherungsringe Aussenring für Wellen-Ø 25mm, Nut-Ø 23.9mm 1.2mm 34.2mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2096716
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2096716
EAN/GTIN:
     5056111959923
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring Typ = Außen-
Für Schaftdurchmesser = 25mm
Nutdurchmesser = 23.9mm
Ringstärke = 1.2mm
Ring-Außendurchmesser = 34.2mm
Material = Edelstahl

RS PRO RS Pro Außenringklemme aus Edelstahl, 25 mm Wellendurchmesser, 23,9 mm NutdurchmesserDiese kompakten Außenringe der RS Pro Serie werden als Ersatzteile für Gewindehülsen, Nieten und Splinte zur Einstellung von Manschetten und Muttern verwendet. Sie werden als Ersatz für sperrige Befestigungselemente verwendet, da sie bündig um Bohrung- oder Wellenkomponenten passen. Stecken Sie einfach die Spitzen des Sicherungsrings in eine RS Pro Außenringzange und drücken Sie dann die Griffe, um die Enden zu öffnen und über eine Wellennut zu legen. Sie bestehen aus halbflexiblem Edelstahl, der sicherstellt, dass sie leicht zu installieren oder zu entfernen sind. Diese Sicherungsringe sind Teil der RS Pro Serie und werden strengen Tests auf Qualität und Zuverlässigkeit unterzogen, bevor sie den RS-Genehmigungsstempel erhalten. Die Sicherungsringe entsprechen den Abmessungen gemäß DIN (Deutsches Institut für Normung, Deutsches Institut für Normung) 471 (BSC SF 14) und BS3673. Sie sind für den Einsatz mit 25-mm-Wellen und 23,9-mm-Nutdurchmessern geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Externe Sicherungsringe mit offenem Ende • Für den Einsatz mit 25-mm-Wellen • passend für den Nutdurchmesser von 23,9 mm • Ringstärke von 1,2 mm • Außenring-Durchmesser von 34,2 mm • Robuste und Durable Edelstahlkonstruktion • Konform mit den Abmessungen gemäß DIN (Deutsches Institut für Normung, Deutsches Institut für Normung) 471 (BSC SF 14) und BS3673RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ih
Weitere Informationen:
Sicherungsring Typ:
Außen-
Für Schaftdurchmesser:
25mm
Nutdurchmesser:
23.9mm
Ringstärke:
1.2mm
Ring-Außendurchmesser:
34.2mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, Sicherungsscheibe für Wellen, sicherungsringe din 471 edelstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsringe für wellen edelstahl, 2096716, Befestigungsmaterial, Splinte, Passfedern und Sicherungselemente, Sicherungsringe, RS PRO, EXT0250SS, Fasteners & Fixings, Pins, Keys & Retaining Clips, Circlips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,5654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,10*
€ 47,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,85*
€ 47,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 37,01*
€ 44,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,30*
€ 40,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,60*
€ 39,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,27*
€ 33,64
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.