Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M9 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 10A, Tafelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2095611
EAN/GTIN:
     5059044239452
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Messing verchromt
Kontakt-Format = 2P
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebstemperatur min. = -55°C

RS Pro Rund Wir stellen Ihnen die RS PRO RS Pro Rundsteckverbinder vor, die sich ideal für die Montage in Produktions- und Fertigungsumgebungen eignen. Dieser Steckverbinder wurde mit einer Push-Pull-Verriegelungsschnittstelle und einer Industriestandard-Kompatibilität entwickelt. Dies bedeutet, dass es leicht mit Kabelsteckern verbunden werden kann, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss und eine einfache Integration in alle sensorischen oder Automatisierungsanwendungen ermöglicht. Der Rundsteckverbinder erfüllt die Schutzart IP50 mit 360°-Abschirmung für vollständige EMV-Abschirmung für optimale Haltbarkeit und Leistung und ist damit eine ideale Lösung für den Einsatz in medizinischen Geräten, Prüf- und Audiogeräten, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Rundsteckverbinder wird mit einem Druck geliefert Zugverriegelungsschnittstelle und Industriestandard-Kompatibilität, die Fehlsteckungen verhindert Der extrem langlebige Steckverbinder ist gemäß IP50 ausgelegt und besteht aus verchromtem Messing, wodurch er korrosions- und stoßfest ist und sich ideal für den Einsatz in Umgebungen mit mittlerer Beanspruchung eignet Darüber hinaus bietet der Steckverbinder eine 360°-Abschirmung für vollständige EMV-Abschirmung für optimale Leistung und ohne Störungen Sie ist dank der Push-Pull-Kupplung schnell und einfach zu installieren, was sie benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Diese A
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
10A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Kontakt-Format:
2P
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 2095611, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, RMEGG0BC302KS, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.