Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Axial-Pendelrollenlager Typ Axial-Pendelrollenlager / Außen-Ø 280mm, Breite 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2094122
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29240 E
EAN/GTIN:
     7316571200026
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Außendurchmesser = 280mm
Rollenlager Typ = Axial-Pendelrollenlager
Axiallager-Breite = 30mm
Statische Traglast = 2650kN
Dynamische Traglast = 656kN
Referenzdrehzahl = 1400U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 285kN

SKF Spherical Roller Thrust Bearing - 29240 E Featuring specifically designed raceways and asymmetrical rollers, this roller bearing can accommodate axial loads acting in one direction and simultaneously acting radial loads. This type of bearing works by the load is transmitted between the raceways via the rollers at an angle to the bearing axis, while the flange guides the rollers. Features & Benefits • High load-carrying capacity • Accommodates misalignment • Seperable design • High speed capacity • Low friction • Robust and hardwearing • This roller bearing has a basic dynamic load rating of 656 kN, a basic static load rating of 2650 kN and a fatigue load limit of 285 kN • Mass bearing is 9.3 kg Typical Applications • Industrial transmission • Metals • Pulp and paper • Industrial fans • Marine • Mining • Mineral processing • CementDie SKF-Pendelrollenschublager haben speziell entwickelte Laufbahnen und asymmetrische Rollen. Die Lager können axiale Lasten aufnehmen, die in eine Richtung wirken und gleichzeitig radiale Lasten wirken. Die Last wird zwischen den Laufbahnen über die Rollen in einem Winkel zur Lagerachse übertragen, während der Flansch die Rollen führt. Hier sind Beispiele für Anwendungen, in denen Pendelrollenschublager verwendet werden können: Industrielle Übertragung, Metalle, Zellstoff und Papier, industrielle Lüfter, Marine, Bergbau, Mineralverarbeitung und Zement. How does thrust ball bearings work? Hohe Belastbarkeit Passen Sie Fehlausrichtung an Trennbare Bauweise. Hohe Geschwindigkeit Geringe Reibung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
280mm
Rollenlager Typ:
Axial-Pendelrollenlager
Axiallager-Breite:
30mm
Statische Traglast:
2650kN
Dynamische Traglast:
656kN
Referenzdrehzahl:
1400U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
285kN
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, 2094122, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 29240E, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.619,32*
€ 1.713,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.635,69*
€ 1.722,26*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.709,28*
€ 1.808,37*
Frei Haus
ab € 1.716,72*
€ 1.808,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.074,91*
€ 3.300,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.300,26*
€ 3.927,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.282,94*
€ 3.906,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.211,75*
€ 3.821,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.074,91*
€ 3.659,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.