Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 1.5 mm², 16 AWG 100m Schwarz Polyolefin isoliert Ø 2.06mm 19/0,32 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Einzeladerleitung 1.5 mm², 16 AWG 100m Schwarz Polyolefin isoliert Ø 2.06mm 19/0,32 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2085788
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FLT0111-1.50-0
EAN/GTIN:
     5060641309097
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1.5 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
AWG = 16 AWG
Aderlitzen = 19/0,32 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = Polyolefin
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +150°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL
Serie = FlexLite
Litzengröße = 0,32 mm

UL1385. FlexLite UL Leitung. Flexible, doppelt isolierte Hochleistungsleitung für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Anwendungen Dazu gehören: Bedientafeln, Elektrogeräte, Elektromotoren und Roboter. Eigenschaften und Vorteile: • Flexibel, mit schmelzfester Isolierung • Ermöglicht das Verlegen von Kabelbündeln in Bereichen, wo herkömmliche Kabel nicht verlegt werden können • UL-Stil 1385 • CSA, Klasse 5851 • Doppelwandige Isolierung (Geräte der Klasse 2) • Erfüllt die Anforderungen nach VW-1 (Entflammbarkeit) • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien • 150 °C Spezifikation WCD645 • Schutzart: 600 V • Klein und leicht
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
AWG:
16 AWG
Aderlitzen:
19/0,32 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
Polyolefin
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL
Serie:
FlexLite
Litzengröße:
0,32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht schwarz 1,5 mm² 100 m, litze, litze 100m, 2085788, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, FLT01111500, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,50*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,665* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 227,90*
€ 271,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 220,44*
€ 262,32
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 203,85*
€ 242,58
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 187,23*
€ 222,80
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 166,50*
€ 198,14
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 52,18*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,80*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.