|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2085056 Herst.-Nr.: EVLSRK1000-TO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Sperrwandler-Konverter Kit-Klassifizierung = Demoboard Vorgestelltes Gerät = STF80N10F7
Die EVLSRK1000-TO ist eine Demoplatine, die für die Evaluierung des synchronen Gleichrichtreglers SRK1000entwickelt wurde. Der SRK1000 implementiert ein Steuerschema speziell für sekundärseitige synchrone Gleichrichtung in Flyback-Wandlern und bietet Hochstrom-Gate-Drive-Ausgänge für die Ansteuerung des MOSFET.VCC-Bereich: 3,5 V bis 32 V Max. Betriebsspannung: 90 V DVS Max. Frequenz: 500 kHz Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Sperrwandler-Konverter | Kit-Klassifizierung: | Demoboard | Vorgestelltes Gerät: | STF80N10F7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2085056, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVLSRK1000TO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 20,21* | € 29,25* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 20,63* | € 30,69* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|