|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2085055 Herst.-Nr.: EVLSRK1000-PF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Sperrwandler-Konverter Kit-Klassifizierung = Demoboard Vorgestelltes Gerät = FDMS86103L
Die EVLSRK1000-PF ist eine Demoplatine, die für die Evaluierung des synchronen Gleichrichtreglers SRK1000entwickelt wurde. Der SRK1000 implementiert ein Steuerschema speziell für sekundärseitige synchrone Gleichrichtung in Flyback-Wandlern und bietet Hochstrom-Gate-Drive-Ausgänge für die Ansteuerung des MOSFET.VCC-Bereich: 3,5 V bis 32 V Max. Betriebsspannung: 90 V DVS Max. Frequenz: 500 kHz Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Sperrwandler-Konverter | Kit-Klassifizierung: | Demoboard | Vorgestelltes Gerät: | FDMS86103L |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |