Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics STF80N10F7 Demoplatine, SRK1000B Adaptive Synchronous Rectification Controller Sperrwandler-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085054
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVLSRK1000B-TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Programmiergerät
gleichrichter
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Sperrwandler-Konverter
Kit-Klassifizierung = Demoboard
Vorgestelltes Gerät = STF80N10F7

Die EVLSRK1000B-TO ist eine Demoplatine, die für die Evaluierung des SRK1000Bsynchroner Gleichrichter-Controllers entwickelt wurde. Der SRK1000B implementiert ein Steuerschema speziell für sekundärseitige synchrone Gleichrichtung in Flyback-Wandlern und bietet Hochstrom-Gate-Drive-Ausgänge für die Ansteuerung von MOSFET.VCC-Bereich: 3,5 V bis 32 V Max. Betriebsspannung: 90 V DVS Max. Frequenz: 500 kHz
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Sperrwandler-Konverter
Kit-Klassifizierung:
Demoboard
Vorgestelltes Gerät:
STF80N10F7
Weitere Suchbegriffe: 2085054, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVLSRK1000BTO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,39*
€ 23,06*
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,64*
€ 29,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.