Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
>
Artikel
STMicroelectronics L6566B, STF7NM80, STPS20H100CFP Stromplatine, 19V - 65W Quasi Resonant Flyback Adapter Board
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2085049
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
EVL6566B-65W-QR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2085049
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Leistung, Entwicklungstools Motor u...
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Stromüberwachungseinheit (PMU)
Zum Einsatz mit = Computer
Kit-Klassifizierung = Adapterplatine
Vorgestelltes Gerät = L6566B, STF7NM80, STPS20H100CFP
Kit-Name = 19V - 65W Quasi Resonant Flyback Adapter Board
Die EVL6566B-65W-QR ist eine Demoplatine, die auf die Spezifikation eines typischen tragbaren High-End-Computernetzteils zugeschnitten ist. Die Besonderheiten dieses Designs sind der sehr hohe durchschnittliche Wirkungsgrad von ca. 90 % ohne synchrone Gleichrichtung und der sehr niedrige Verbrauch im lastfreien Betrieb von 100 mW bei 230 V ac. Das Ergebnis ist, dass dieser Konverter die Zulassungskriterien für Energiestar erfüllt. Die Fly-Back-Stufe implementiert den neuen ST-Dedicated Current Mode Controller L6566B, arbeitet im Inquasi-Resonant-Modus und erkennt die Transformator-Entmagnetisierung durch Pin ZCD.Universeller Eingangsnetzbereich: 90 264 V ac - Frequenz 45 - 65 Hz Ausgangsspannung: 19 V @ 3,42 A durchgehend angeschlossen werden. Netzoberwellen: Gemäß EN61000-3-2 Klasse D oder JEITA-MITI Klasse D Standby-Netzverbrauch: <100 mW @ 230 V ac Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Besser als 89 % ohne Synchrone Gleichrichtung MI: Gemäß EN55022-Klasse-B
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Stromüberwachungseinheit (PMU)
Zum Einsatz mit:
Computer
Kit-Klassifizierung:
Adapterplatine
Vorgestelltes Gerät:
L6566B, STF7NM80, STPS20H100CFP
Kit-Name:
19V - 65W Quasi Resonant Flyback Adapter Board
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics
Weitere Suchbegriffe:
STMicroelectronics
,
EVL6566B65WQR
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM E...
,
Development Tools & Single Board Co...
,
Power, Motor & Robotics Development...
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 137,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.