Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,81 mm², 18 AWG 305m Grau PVC isoliert 1C Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
RS PRO Einzeladerleitung 0,81 mm², 18 AWG 305m Grau PVC isoliert 1C Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2081108
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2081108
EAN/GTIN:
     5059044228326
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,81 mm²
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18 AWG
Aderlitzen = 1C
Länge = 305m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 300 V
Serie = 1569

Der RS Pro Schaltdraht mit 18 AWG (amerikanische Drahtstärke) funktioniert mit einer Betriebsspannung von 300 Volt. Sie wird mit grauer Oberfläche geliefert.Temperaturbereich: 40 bis 105 °C. Leiterwiderstand (20 Ω/km): Max. 14,6 Isolations-DC-Widerstand (20 MΩ * km): Nennspannung: 300 V
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,81 mm²
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18 AWG
Aderlitzen:
1C
Länge:
305m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
300 V
Serie:
1569
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18, litze, litze grau, 2081108, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 156918GRY305M, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,77*
€ 80,15*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 91,46*
€ 129,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 80,15*
€ 95,38
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 68,41*
€ 81,41
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 63,40*
€ 75,45
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 50,77*
€ 60,42
pro Spule
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 0,16646* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.