Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M8 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3A, Tafelmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080573
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080573
EAN/GTIN:
     5059044227169
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M8
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Verbindungstyp = Gewindekupplung
Kontaktbeschichtung = Glanzvergoldet
Betriebstemperatur max. = +75°C

M8-Einbausteckverbinder von RS Pro Die Serie der RS Pro M8-Einbausteckverbinder für Frontplattenmontage, ideal für die Frontplattenmontage in Produktions- und Fertigungsumgebungen. Dieser Steckverbinder in Sensorausführung wurde mit einer M8-Gewindeschnittstelle und einer A-Codierung nach Industriestandard entwickelt, die Fehlsteckungen verhindert. Darüber hinaus ermöglichen die lötbaren Verbindungen eine vollständige Flexibilität für den Anschluss und sind einfach in alle sensorischen oder Automatisierungsanwendungen zu integrieren. Der Rundsteckverbinder erfüllt die Schutzart IP67 und ist daher extrem langlebig, schützt die internen Verbindungen und ist damit eine ideale Lösung, wenn eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Rundsteckverbinder verfügt über eine M8-Rundgewindeschnittstelle und eine A-Codierung nach Industriestandard, die Fehlsteckungen verhindert Die lötbaren Verbindungen ermöglichen eine vollständige Flexibilität beim Anschluss Der extrem langlebige Steckverbinder verfügt über ein vernickeltes Messinggehäuse und eine Neopren-O-Ring-Dichtung, die Schutzart IP67 erfüllt, sodass er ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder bei Kontakt mit Chemikalien oder Ölen geeignet ist Dank der Gewindeschnittstelle ist sie schnell und einfach zu installieren, was sie benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Rundsteckverbinder ist für die meisten Montagearten geeignet Anwendungen in Mess- und Automatisierungssystemen in industriellen Umgebungen Isolationswiderstand ist mehr als/gleich 100 Megaohm-Ohm Anwendungen: Industrielle Rundsteckverbinder sind robuste und vielseitige Produkte, die Daten, elektrische Signale oder Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren und Betätigungselemente übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Industriesteckverbindern sind am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden: Messtechnik Prozesssteuerung Robotik Montagelinien und Fertigung Fabrikautomation Industrielle Produktion und Automatisierung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M8
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Verbindungstyp:
Gewindekupplung
Kontaktbeschichtung:
Glanzvergoldet
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2080573, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, CPF08FM8BR4SL, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.