Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4AQ Polypropylenkondensator PP 1.5μF 5% / 1.1kV dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078971
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQQLU4150A11J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 1.1kV dc
Toleranz = 5%
Serie = C4AQ

Der metallisierte Folienkondensator der Serie KEMET C4AQ aus Polypropylen mit 1,5 uF und einer rechteckigen Kunststoffbox mit Harz. Der Kondensator wird in DC-Filterung, DC-Zwischenkreis, Leistungselektronik, Energiespeicherung, Netzschnittstelle für erneuerbare Energien, Motorantrieben und Kfz-Anwendungen eingesetzt.Selbstheilungsmechanismus Verlustarm Niedriger ESL Hoher Brummstrom Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
1.1kV dc
Toleranz:
5%
Serie:
C4AQ
Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, mkp-kondensator arcotronics, kp kondensator, mkp-kondensator 1.5 µf, 2078971, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQQLU4150A11J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
192
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 0,99*
Lager 108
192
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,658*
€ 2,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 192 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 576 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 192 Stück
Mindestbestellmenge: 192 Stück ( entspricht € 278,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.