Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4AQ Polypropylenkondensator PP 36μF 10% / 500V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078968
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AQLLW5360A36K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Kapazität = 36µF
Spannung = 500V dc
Toleranz = 10%
Serie = C4AQ

Der metallisierte Folienkondensator der Serie KEMET C4AQ aus 36uF mit einer rechteckigen Kunststoffbox, die mit Harz gefüllt ist. Der Kondensator wird in DC-Filterung, DC-Zwischenkreis, Leistungselektronik, Energiespeicherung, Netzschnittstelle für erneuerbare Energien, Motorantrieben und Kfz-Anwendungen eingesetzt.Selbstheilungsmechanismus Verlustarm Niedriger ESL Hoher Brummstrom Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
36µF
Spannung:
500V dc
Toleranz:
10%
Serie:
C4AQ
Weitere Suchbegriffe: Schichtkondensator, mkp-kondensator arcotronics, kp kondensator, mkp-kondensator 36 µf, 2078968, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AQLLW5360A36K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 5,45*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,70*
€ 10,56*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 10,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.