Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Rillenkugellager 1-reihig, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 90mm, Breite 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2078277
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6308-Z
EAN/GTIN:
     7316577094551
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 90mm
Axiallager-Breite = 23mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Einseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 24kN
Dynamische Traglast = 42.3kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Modellnummer = 6308Z

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 40 mm und einen Außendurchmesser von 90 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
90mm
Axiallager-Breite:
23mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Einseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
24kN
Dynamische Traglast:
42.3kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Modellnummer:
6308Z
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2078277, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6308Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 17,48*
€ 24,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 25,60*
1
€ 3,19*
ab € 19,44*
€ 26,91*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 20,09*
€ 27,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,69*
€ 32,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10016369
ab € 11,73*
Ähnlich
SNR
6308.Z
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.