Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R52 Polypropylenkondensator PP 680nF 10% / 310V ac, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077631
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R523N368050P0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = R52

Der KEMET Electronics R523N368050P0K AEC-Q200 X2 Folienkondensator besteht aus metallisierter Polypropylenfolie, die mit selbstverlöschendem Harz in einer Box aus Material vergossen ist, die die Anforderungen von UL 94 V-0 erfüllt. Die Kondensatoren wurden für raue Umgebungen entwickelt und erfüllen die AEC-Q200-Qualifikationungsanforderungen. Er bietet einen Kabelabstand von 27,5 mm, eine Nennspannung von 310 V ac (50 Hz/60 Hz) und einen Kapazitätsbereich von 0,68 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±10 %. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +110 °C.Kfz-Qualität (AEC-Q200) ENEC-, UL-, cUL-, CQC-Zulassung Band und Rolle gemäß IEC 60286-2 Selbstheilungseigenschaften Kfz-Qualität (AEC-Q200)
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
R52
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 2077631, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R523N368050P0K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,55*
500
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,57*
1 Tag
1494
1
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 1,498*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.