Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SIM SIM-Karten-Steckverbinder Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076764
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1042240820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = SIM
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Anschlussart = Einstecken
Seriennummer = 104224

Die Molex Mini-Fit Terminal besteht aus einer Hochleistungslegierung mit Vergoldung. Er hat einen Nennstrom von 50 A.Halogenfrei Rollenverpackung
Weitere Informationen:
Kartentyp:
SIM
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Anschlussart:
Einstecken
Seriennummer:
104224
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, 2076764, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Molex, 1042240820, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.