Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig, Innen-Ø 85mm / Außen-Ø 150mm, Breite 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076586
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6217-2RS1/C3
EAN/GTIN:
     7316576681660
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 85mm
Außendurchmesser = 150mm
Axiallager-Breite = 28mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 64kN
Dynamische Traglast = 87.1kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 2 Leicht
Modellnummer = 6217-2RS1/C3

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart sind, sind sie von SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 85 mm und einen Außendurchmesser von 150 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
85mm
Außendurchmesser:
150mm
Axiallager-Breite:
28mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig abgedichtet
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
64kN
Dynamische Traglast:
87.1kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
2 Leicht
Modellnummer:
6217-2RS1/C3
Weitere Suchbegriffe: din 625, 2076586, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 62172RS1C3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 4,95*
ab € 58,42*
€ 68,89*
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 58,45*
€ 68,93*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 70,24*
6 Tage
105
1
€ 10,00*
ab € 64,36*
€ 73,29*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 102,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6217-2RSR-C3
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.