Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Kugellager 2-reihig, Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 42mm, Breite 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2076264
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     4302 ATN9
EAN/GTIN:
     7316577004543
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kegelrollenlager
Linear-Kugellager
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 42mm
Axiallager-Breite = 17mm
Kugellager = Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Offene Bauweise
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen = 2
Statische Traglast = 9.5kN
Dynamische Traglast = 14.8kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Teillagercode = 4302

Die SKF-Kugellager mit tiefer Nut sind besonders vielseitig. Sie eignen sich für hohe und sehr hohe Drehzahlen, nehmen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordern wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich. Er hat einen Innendurchmesser von 15 mm und einen Außendurchmesser von 42 mm.Das Lagermaterial besteht aus Lagerstahl Zylindrische Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
42mm
Axiallager-Breite:
17mm
Kugellager:
Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Offene Bauweise
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Nichtmetallisch
Anzahl der Reihen:
2
Statische Traglast:
9.5kN
Dynamische Traglast:
14.8kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Teillagercode:
4302
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, zweireihige rillenkugellager skf, führungslager, linearlager skf, 2076264, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 4302ATN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,90*
ab € 15,89*
€ 21,52*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 21,53*
1 Tag
72
1
€ 4,90*
ab € 18,63*
€ 24,71*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 18,57*
€ 24,71*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 37,32*
€ 48,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.490,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.