Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075386
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     638/5-2Z
EAN/GTIN:
     7316570260175
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Innendurchmesser = 5mm
Außendurchmesser = 11mm
Axiallager-Breite = 5mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 143kN
Dynamische Traglast = 468N
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Modellnummer = 638/52Z

Das SKF-Kugellager mit tiefer Nut ist besonders vielseitig. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 5 mm und einen Außendurchmesser von 11 mm. Dies ist für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert wenig Wartung. Da Kugellager mit tiefer Laufrille die am meisten verwendeten Kugellager sind, sind sie von SKF in vielen Designs, Varianten und Größen erhältlich.Einreihig Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5mm
Außendurchmesser:
11mm
Axiallager-Breite:
5mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
143kN
Dynamische Traglast:
468N
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Modellnummer:
638/52Z
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager breite 5mm, din 625 skf, din 625, 2075386, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 63852Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,30*
23 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 5,77*
€ 8,35*
1
€ 3,19*
ab € 6,97*
€ 9,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.