Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 0,4 mm² PVC, Außen-ø 2mm, L. 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075342
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075342
EAN/GTIN:
     5059044225196
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,4 mm²
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2mm
Länge = 100m
Certification RPC = Fca
Betriebstemperatur max. = +80°C
Mantelfarbe = Grau
Aderlitzen = 13/0,2 mm

RS Pro 2-adriges PVC-Doppelkabel, Abbildung 8, Lautsprecherkabel Dieses Lautsprecherkabel der bewährten Marke RS Pro verfügt über eine robuste PVC-Außenhülle, die für robustere Anwendungen geeignet ist. Mit zwei Kupferadern in zweifacher 8-Bauweise, jeweils mit individueller PVC-Isolierung, bietet das Kabel eine ausgezeichnete Leitfähigkeit für Audiozwecke. Die robuste Außenisolierung sorgt dafür, dass das Kabel beständig gegen Abrieb und Schäden ist, die durch Ziehen oder Ziehen verursacht werden können, was bedeutet, dass es ideal für anspruchsvolle Kabelinstallationen geeignet ist. Dieses Multicore Kabel besteht aus verzinntem Kupfer für optimale Effizienz aufgrund seiner Langlebigkeit gegenüber Kurzschlüssen und seiner langen Lebensdauer, da es weniger korrodieren kann als andere Drähte. Eigenschaften und Vorteile Hochwertiges Lautsprecherkabel Lautsprecherkabel sind flexibel und können leicht verlegt werden Bietet ausgezeichnete Klangqualität Verzinnte Kupferleiter bieten Oxidationsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit Spannung: 60 V Betriebstemperatur bis +80 °C. Anwendungen Lautsprecherkabel oder Lautsprecherkabel sind speziell für eine elektrische Verbindung zwischen Lautsprechern und Verstärkern konzipiert und eignen sich daher für mehrere Audioanwendungen. Von der professionellen Lautsprecherinstallation bis hin zu Heimkino- und Hi-Fi-Anschlüssen im Haushalt ist das Lautsprecherkabel die gängigste und effektivste Möglichkeit, Lautsprecher in Audio-Setups zu verdrahten. Multicore Lautsprecherkabel finden sich in industriellen und privaten Umgebungen wie z. B. Live-Bühnen und Theater Audio- und Soundsystem Professionelles Studio Reisen Hobbybas
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,4 mm²
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2mm
Länge:
100m
Certification RPC:
Fca
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Mantelfarbe:
Grau
Aderlitzen:
13/0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 2075342, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, TWIN(1302)GRY100M, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.