Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ16 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 24V, Pilzkopf, Rot Ø 16mm, 28mm, x 85mm, x 28mm, Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ16 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 24V, Pilzkopf, Rot Ø 16mm, 28mm, x 85mm, x 28mm, Rastend
Eaton RMQ16 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 24V, Pilzkopf, Rot Ø 16mm, 28mm, x 85mm, x 28mm, Rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-2073369
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072370 Q25PV
EAN/GTIN:
     4015080723707
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Flanschplatte
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Drucktasterbetätigung = Rastend
Beleuchtet = Nein
Serie = RMQ16
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Drucktastenform = Pilzkopf
Nennspannung = 24V
Tiefe = 85mm
Breite = 28mm
Drucktaster Material = Kunststoff

Not-Aus-Taster, 25x25mm Flansch
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Drucktasterbetätigung:
Rastend
Beleuchtet:
Nein
Serie:
RMQ16
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Drucktastenform:
Pilzkopf
Nennspannung:
24V
Tiefe:
85mm
Breite:
28mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,54*
€ 18,50*
2 Tage
132
1
€ 6,40*
ab € 14,25*
€ 19,42*
1
€ 5,46*
ab € 14,93*
€ 20,23*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,28*
€ 20,26*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,46*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,35*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036976
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
058874
ab € 1,73*
Zubehör
Eaton
058873
ab € 1,73*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,34*
Zubehör
Eaton
54423
ab € 18,78*
Zubehör
Eaton
063263
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.