Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTPOWER 50 BU Reihenklemme, 10 → 70mm², 1 kV / 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2072917
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3260051
EAN/GTIN:
     4046356998017
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
AWG = 8 → 20AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 10 → 70mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 1 kVA
Modellnummer = PTPOWER 50 BU

Der Starkstrom-Anschlussklemmenblock von Phoenix Contact Terminal arbeitet mit einer Nennspannung von 1500 V dc oder 1000 V ac und einem Nennstrom von 150 A. Es verfügt über eine Netzanschlussmethode und 2 Anschlussnummern.Querschnitt: 10 bis 70 mmmm__LW_AT__2 8 bis 2/0 AWG Drahtgröße -60 °C bis 85 °C UmgebungstemperaturDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
AWG:
8 → 20AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
10 → 70mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
1 kVA
Modellnummer:
PTPOWER 50 BU
Weitere Suchbegriffe: 2072917, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3260051, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,14*
€ 7,81*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,79704*
€ 8,58704*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,0899*
€ 8,9499*
1
€ 5,46*
ab € 6,54*
€ 9,03*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 11,761*
€ 14,469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,469*
€ 17,21811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,079*
€ 16,75401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,661*
€ 16,25659
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,761*
€ 13,99559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,578*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
1090629
ab € 42,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1090633
ab € 17,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1090636
ab € 10,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1090638
ab € 26,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1090639
ab € 37,10*
Zubehör
Phoenix Contact
3260067
ab € 3,173*
Zubehör
Phoenix Contact
3260068
ab € 4,007*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2964*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.