Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTPOWER 35 Reihenklemme Einfach Grau, 35mm², 1 kV / 109A, Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2072892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212064
EAN/GTIN:
     4046356726016
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = PTPOWER 35AWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 35mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 1 kVA
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Erfüllte Normen = CCC, CSA, cULus, DNV, EAC
Modellnummer = PTPOWER 35

Der Starkstrom-Anschlussklemmenblock von Phoenix Contact Terminal arbeitet mit einer Nennspannung von 1000 V und einem Nennstrom von 125 A. Es verfügt über eine Netzanschlussmethode und 2 Anschlussnummern.2,5 bis 35 mmmm__LW_AT__2 Querschnitt 12 bis 2 AWG Drahtgröße -60 °C bis 85 °C UmgebungstemperaturDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
PTPOWER 35AWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
35mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
1 kVA
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Erfüllte Normen:
CCC, CSA, cULus, DNV, EAC
Modellnummer:
PTPOWER 35
Weitere Suchbegriffe: 2072892, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 3212064, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,487*
€ 3,287*
1
€ 5,46*
ab € 2,66*
€ 3,81*
10
€ 5,95*
ab € 2,90619*
€ 3,83619*
2 Tage
18
10
€ 4,98*
ab € 2,9731*
€ 3,9231*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 5,969*
€ 7,761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,761*
€ 9,23559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,461*
€ 8,87859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,101*
€ 8,45019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,879*
€ 8,18601
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,969*
€ 7,10311
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,578*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
ab € 23,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
ab € 15,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
ab € 8,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,145*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,3012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7112*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,84973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 104,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,045*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.