Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTME Polyamid Reihenklemme, Klemmanschluss 2-polig, Raster 8.2mm 0,5 → 10 mm2 / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2072868
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3035686
EAN/GTIN:
     4046356879903
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Anzahl der Auslässe = 2
Nennstrom = 3A
Drahtgröße = 0,5 → 10 mm2
Anschlussart = Einstecken
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Abgesichert = Nein
Material = Polyamid
Betriebsspannung = 1 kVmm
Drahtschutz = Ja

Der Phoenix Contact Component Terminal Block mit integrierter BY255-Diode und Steckanschlusstechnik. Sie ist grau.0,5 bis 10 mmmm__LW_AT__2 Querschnitt 20 bis 10 AWG Drahtgröße -60 °C bis 85 °C UmgebungstemperaturDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
2
Nennstrom:
3A
Drahtgröße:
0,5 → 10 mm2
Anschlussart:
Einstecken
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Abgesichert:
Nein
Material:
Polyamid
Betriebsspannung:
1 kVmm
Drahtschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2072868, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3035686, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,60*
€ 4,26*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,809*
€ 4,489*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9746*
€ 4,6846*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1225*
€ 4,8525*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,8936*
€ 10,453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,453*
€ 12,43907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,1336*
€ 12,05898
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,8936*
€ 10,58338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 522,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240265
ab € 12,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3034361
ab € 22,0984*
Zubehör
Phoenix Contact
3034358
ab € 1,147*
Zubehör
Phoenix Contact
3034374
ab € 1,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3034426
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3034387
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 0,713*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1962*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.