Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PTPOWER 185 BU Reihenklemme Blau, 185mm², 1 kV / 309A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2072833
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054723
EAN/GTIN:
     4055626691305
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Farbe = Blau
Serie = PTPOWER 185 BUAWG
Anschlussart = Einstecken
Kabelquerschnitt = 185mm²
Abgesichert = Nein
Betriebsspannung = 1 kVA
Modellnummer = PTPOWER 185 BU

Der Starkstrom-Anschlussklemmenblock von Phoenix Contact Terminal arbeitet mit einer Nennspannung von 1000 V und einem Nennstrom von 309 A. Es verfügt über eine Netzanschlussmethode und 2 Anschlussnummern.Querschnitt: 95 mmmmmm² bis 185 mm__LW_AT__2 3/0 bis 350 kcmil AWG Drahtgröße -60 °C bis 85 °C UmgebungstemperaturDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Serie:
PTPOWER 185 BUAWG
Anschlussart:
Einstecken
Kabelquerschnitt:
185mm²
Abgesichert:
Nein
Betriebsspannung:
1 kVA
Modellnummer:
PTPOWER 185 BU
Weitere Suchbegriffe: 2072833, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Phoenix Contact, 1054723, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 14,93334*
€ 20,67334*
1
€ 5,46*
ab € 15,96*
€ 22,32*
30 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 16,64384*
€ 22,89384*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 23,13*
Lager 108
3
Frei Haus
ab € 29,01667*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,19667*
€ 39,50404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01667*
€ 34,52984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 117,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056087
ab € 0,744*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,538*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,528*
Zubehör
Phoenix Contact
1090640
ab € 51,97*
Zubehör
Phoenix Contact
3241242
ab € 1,4035*
Zubehör
Phoenix Contact
3215057
ab € 8,794*
Zubehör
Phoenix Contact
3215058
ab € 13,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2964*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.