Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Stecker, Buchse 6-polig / 5A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2072255
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2072255
EAN/GTIN:
     5059044223031
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 6
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker, Buchse
Kontakt Gender = Female, Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäusematerial = Nylon 66, PC
Kontakt-Format = 6P
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Außendurchmesser = 5→8mm

RS Pro Kabelmontage- Die neue Serie von RS Pro Kabelmontagesteckverbindern, ideal für die Frontplattenmontage in Produktions- und Fertigungsumgebungen. Dieser Steckverbinder wurde mit einer Bajonettschnittstelle und einer Industriestandard-Kompatibilität entwickelt. Dies bedeutet, dass es leicht mit Kabelsteckern verbunden werden kann, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss und eine einfache Integration in alle sensorischen oder Automatisierungsanwendungen ermöglicht. Der Rundsteckverbinder erfüllt die Schutzart IP67 und ist daher extrem langlebig, schützt die internen Verbindungen und ist damit eine ideale Lösung, wenn eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Rundsteckverbinder wird mit einem runden geliefert Bajonettschnittstelle und Industriestandard-Kompatibilität, die Fehlsteckungen verhindert Der extrem langlebige Steckverbinder ist gemäß IP67 ausgelegt und besteht aus PC und Nylon 66, womit er sich ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder in Bereichen eignet, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten könnte Dank der Bajonettkupplung ist sie schnell und einfach zu installieren, was sie benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Rundsteckverbinder ist am besten geeignet für die Frontplattenmontage in Erfassungs- und Automatisierungssystemen in industriell
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker, Buchse
Kontakt Gender:
Female, Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäusematerial:
Nylon 66, PC
Kontakt-Format:
6P
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Außendurchmesser:
5→8mm
Weitere Suchbegriffe: 2072255, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SY1310P6IINBNP&SY1311S6IICBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paar
ab 25 Paar
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.