| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2071169 Herst.-Nr.: HDF-R26-113L011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 26 Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = gewinkelt Montagetyp = PCB Raster = 2.29mm Befestigungsteile = 4-40 Schraubverriegelungen Serie = HDF
Die Norcomp HDF-Serie ist ein 26-poliger D-Sub-Flanschsteckverbinder mit hoher Dichte. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten und Silikon-O-Ring. Er hat eine Spannung von 1000 V ac und 5 A Nennstrom mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms.Ausrichtung = rechtwinklig Schutzart IP67 Betriebstemperatur = -25 °C bis +85 °C. Isolator = PBT, UL 94V-0 (230 °C Prozesstemperatur) Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 26 | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Montagetyp: | PCB | Raster: | 2.29mm | Befestigungsteile: | 4-40 Schraubverriegelungen | Serie: | HDF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 26 polig, 2071169, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, HDFR26113L011, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |