| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2070796 Herst.-Nr.: NSSAFA-FLA-4AA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Leuchte Wiederaufladbar = Nein Lampentyp = LED Lichtstärke = 185 lm Batterien = 4x AA Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx Modell = NSSAFA-FLA-4AA
Die Nightsearcher SAFATEX 4AA ist eine leichte Taschenlampe, sie verfügt über eine Sicherheitsverriegelung, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern. Ideal für den Einsatz in Feuerwehr- und Rettungsdiensten und Versorgungsunternehmen.Leicht zu verwenden, wartungsfrei Gasdruckablassventil Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Leuchte | Wiederaufladbar: | Nein | Lampentyp: | LED | Lichtstärke: | 185 lm | Batterien: | 4x AA | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX, IECEx | Modell: | NSSAFA-FLA-4AA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 100 lm, 2070796, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Nightsearcher, NSSAFAFLA4AA, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |