Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D510 Digital Laser Entfernungsmesser, Metrisch, Klasse 2, 635nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2070575
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     D510+Cal
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
leica distanzmesser
distanzmesser 200m
Messbereich = 0,05 → 200m
Metrisch oder zöllig = metrisch
Anzeigentyp = Digital
Laserklasse = Klasse 2
Laser Wellenlänge = 635nm
Kalibriert = PreCal
Modellnummer = D510

Der Leica DISTO TM D510 steht für einfache und mühelose Entfernungsmessung im Freien. Die einzigartige Kombination aus digitalem Punktfinder und 360°-Neigungssensor ermöglicht Messungen, die mit herkömmlichen Entfernungsmessgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth ® Smart und attraktiven kostenlosen Apps auf die Zukunft vorbereitet.Punktfinder mit 4-fachem Zoom Schutz vor Wasserstrahlen gemäß IP65 und staubdicht 360°-Neigungssensor Smart Horizontale Mode™ Höhennachführung Bluetooth® Smart Kostenlose App – Leica DISTO™ Sketch
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,05 → 200m
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Laserklasse:
Klasse 2
Laser Wellenlänge:
635nm
Kalibriert:
PreCal
Modellnummer:
D510
Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser, 2070575, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Laser Entfernungsmesser, Leica, D510+Cal, Hand Tools, Measuring & Marking, Laser Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,51*
€ 921,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,56*
€ 902,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,49*
€ 868,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,93*
€ 822,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,04*
€ 806,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.