|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2069147 Herst.-Nr.: BG96MA-128-SGN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Erweiterungssteckplätze = 850/ 900/ 1800/ 1900MHz Unterstützte Busschnittstellen = USB 2.0
Das Quectel BG96 ist eine Serie von LTE CAT M1/Cat NB1/EGPRS-Modulen mit einer maximalen Datenrate von 300 kbit/s Downlink und 375 kbpsuplink. Es verfügt über einen extrem niedrigen Energieverbrauch und bietet Pin-zu-Pin-Kompatibilität mit Quectel LTE-Modul EG91/EG95, Cat NB1 (NB-IoT)-Modul BC95, UMTS/HSPA-Modul UG95/UG96 und GSM/GPRS-Modul M95.LTE CAT M1/Cat NB1/EGPRS-Modul mit extrem niedrigem Stromverbrauch Kompakter SMD-Formfaktor, ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot Enge Platzverhältnissen Extrem flaches Profil in LGA-Gehäuse Weitere Informationen:  |  | Erweiterungssteckplätze: | 850/ 900/ 1800/ 1900MHz | Unterstützte Busschnittstellen: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Quectel, BG96MA128SGN, 2069147, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules |
|  |  |
| |