Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse Hellgrau Außenmaß 121.4 x 81.6 x 45.2mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABS Gehäuse Hellgrau Außenmaß 121.4 x 81.6 x 45.2mm IP65
ABS Gehäuse Hellgrau Außenmaß 121.4 x 81.6 x 45.2mm IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-2069087
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2069087
EAN/GTIN:
     5059044219539
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS, Polycarbonat
Länge Außen = 121,4 mm
Höhe Außen = 45,2 mm
Breite Außen = 81,6 mm
Abmessungen Außen = 121.4 x 81.6 x 45.2mm
Schutzart = IP65
Farbe = Hellgrau
Deckelfarbe = Transparent
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Durchsichtige Tür = Ja
Dichtungswerkstoff = Silikon

RS Pro ABS/PC-Universalgehäuse, IP65 Wir stellen die Serie von RS Pro ABS/PC-Universalgehäusen vor und bieten ein sicheres Gehäuse, ideal zum Schutz von elektrischen Teilen und Komponenten. Diese leichten und dennoch Durable Gehäuse sind mit einem ABS-Kunststoffgehäuse und einem transparenten PC-LID geformt und bieten stoßdämpfende und kratzfeste Eigenschaften, die einen ultimativen Schutz für empfindliche und teure Geräte in ihrem Inneren gewährleisten. Jedes hochwertige Gehäuse ist schnell und einfach zu installieren und kann auf flachen Oberflächen in einer Vielzahl von Umgebungen montiert werden. Dieses kostengünstige RS Pro Gehäuse wird mit einer Silikondichtung für sichere Abdichtung und Schutzart IP65 geliefert, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile: Diese leichten und dennoch Durable RS Pro Gehäuse bieten eine ideale Lösung Schutzlösung für teure und empfindliche elektrische Teile und Komponenten Die Gehäuse bestehen aus hochwertigem ABS/PC-Kunststoff mit stoßdämpfenden und kratzfesten Eigenschaften und bieten Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen, die teure und empfindliche Geräte beschädigen könnten Die glatte Oberfläche ermöglicht eine einfache Reinigung und Aufbewahrung des Oberflächenstaub- und schmutzfrei Jedes Gehäuse ist schnell und einfach zu installieren, was Zeit und wertvolle Ressourcen für wichtigere Aufgaben spart Diese Serie von RS Pro Gehäusen verfügt über die Schutzart IP65 und bietet optimalen Schutz für interne Komponenten Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, um verschiedenen Spezifikatio
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS, Polycarbonat
Länge Außen:
121,4 mm
Höhe Außen:
45,2 mm
Breite Außen:
81,6 mm
Abmessungen Außen:
121.4 x 81.6 x 45.2mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Hellgrau
Deckelfarbe:
Transparent
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Durchsichtige Tür:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: 2069087, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, ZP1208045UJpHTMABSPC, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.